Walsin Technology Corporation
Walsin Technology Corporation 積層セラミックコンデンサ(MLCC)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1リール(10000個)
シリーズ
1005
注文コード
48911355
品番
0402B101K500CT
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
この商品は
シリーズ・内容量
など
170
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
1
寸法(mm)
1×0.5×0.5
高さ(mm)
0.5
取付方式
表面実装
奥行(mm)
0.5
電圧(V)
50dc
シリーズ
1005
許容差
±10%
温度特性
X7R
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ/ケース
0402 (1005)
静電容量(pF)
100
層の数
3