BONDHUS
マイナス絶縁(VDE)ドライバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)
5.5×1
全長(mm)
235
注文コード
48912045
品番
2405
参考基準価格(税別)
¥1,030
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
この商品は
先端サイズ・全長
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
AC1000V。
IEC60900の基準に従い製造。
先端形状
マイナス
先端サイズ
5.5×1mm
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)
5.5×1
軸長(mm)
125
材質(グリップ)
ポリプロピレン、ラバー
軸径(Φmm)
5.5
全長(mm)
235
質量(g)
89
規格
IEC60900
グリップ径(Φmm)
34
材質(軸)
クロムバナジウムモリブデン鋼
グリップ長さ(mm)
110
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
1000V
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし