曜日別特売
0603B103K500CT Walsin Technology Corporation 積層セラミックコンデンサ(MLCC) Walsin Technology Corporation 48912265

Walsin Technology Corporation 積層セラミックコンデンサ(MLCC)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1リール(4000個)シリーズ1608注文コード48912265品番0603B103K500CT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798
材質(誘電体ファミリ)セラミック長さ(mm)1.6寸法(mm)1.6×0.8×0.8高さ(mm)0.8取付方式表面実装奥行(mm)0.8電圧(V)50dcシリーズ1608許容差±10%温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608)静電容量(nF)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする