Walsin Technology Corporation
Walsin Technology Corporation 積層セラミックコンデンサ(MLCC)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1リール(10000個)
シリーズ
1005
注文コード
48912414
品番
0402X104K250CT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・内容量
など
170
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
1
寸法(mm)
1×0.5×0.5
高さ(mm)
0.5
取付方式
表面実装
奥行(mm)
0.5
電圧(V)
25dc
シリーズ
1005
許容差
±10%
温度特性
X5R
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ/ケース
0402 (1005)
静電容量(nF)
100
層の数
3