曜日別特売
TBMT-112-BK 樹脂マグネットトレー TRUSCO 48915395

 

TBMT-112-BK 樹脂マグネットトレー TRUSCO 48915395
TBMT-112-BK 樹脂マグネットトレー TRUSCO 48915395
TBMT-112-BK 樹脂マグネットトレー TRUSCO 48915395
TBMT-112-BK 樹脂マグネットトレー TRUSCO 48915395

樹脂マグネットトレー

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
最大荷重(kg)0.8
内容量1個注文コード48915395品番TBMT-112-BK
参考基準価格(税別)¥1,620販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

強いマグネットにより安心・安全にOA家具・機械設備に貼り付けて部品・工具管理ができます。色別に使用することで、サイズ別・種類別のパーツ管理に便利です。作業部品・工具をまとめて収納できます。

用途パーツ・ツールの吸着管理に。最大荷重(kg)0.8直径(mm)112高さ(mm)100~50質量(g)180トラスコ品番415-2859材質マグネット:フェライト磁石、本体:ABS樹脂直径×高さ(mm)112×100~50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48915456
2023-02-06
用途: ボルトとナット入れ
農・林・水産業

垂直面に取り付けて、ボルトナットを入れるのに、ボウル上になっているので、平面のトレイに比べ入れやすい、

対象商品 : 48915456
2022-09-27
用途: 作業中のビットやビス入れ
GOOD SUN建設業・工事業

形も使い勝手も良いと思います。が欲言えばもうチョイ磁力が強いと嬉しいかなぁ

対象商品 : 48915395
2021-07-25
用途: 作業中のビス入れ等
モリト電設株式会社

色々な現場で試用してますが、使い勝手もよいです。
ビスも入れやすく、取りやすい。

対象商品 : 48915422
2018-01-05
用途: 機械メンテナンス
エースパック株式会社

オレンジ・イエローとリピ買いしました。目に付く色なので煩雑な現場でもすぐに見つかるのがいいです。壁に取り付けた時も床に置いた時も使いやすい角度と大きさで重宝しています。

対象商品 : 48915431
2016-07-11
用途: 停電作業時のキュービクル内でブレーカー等のボルト等、一時保管に。
建設業・工事業

形が大きくて諜報して居ます。

対象商品 : 48915422
2022-04-03
用途: 分解時の小物入れ
熊井醤油合名会社

上部のボールがあと3 4センチ長ければ 縦にくっつけて使用できるのに

対象商品 : 48915395
2014-04-17
用途: 整備作業
自動車・二輪車・自転車関連業

使いやすくてよかったです。

対象商品 : 48915431
2018-05-14
用途: 機械のメンテナンス
内橋エンジニアリング

マグネット磁力弱すぎる
ボルト、ナット入れるとズレていく

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マグネットトレイの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/076_2/
2023-02-10

マグネット収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする