TRUSCO
樹脂マグネットトレー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
黄
黒
緑
オレンジ
黄
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48915535
品番
TJMT-150-Y
参考基準価格(税別)
¥1,550
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
強いマグネットにより安心・安全にOA家具・機械設備に貼り付けて部品・工具管理ができます。
色別に使用することで、サイズ別・種類別のパーツ管理に便利です。
作業部品・工具をまとめて収納できます。
材質
マグネット:フェライト磁石
本体:ポリプロピレン(PP)
用途
パーツ・ツールの吸着管理に。
色
黄
最大荷重(kg)
0.4
直径×高さ(mm)
150×40
質量(g)
280
トラスコ品番
415-2999