曜日別特売
TMPB-500 マグネットパワーベルト TRUSCO 48915553

 

TMPB-500 マグネットパワーベルト TRUSCO 48915553
TMPB-500 マグネットパワーベルト TRUSCO 48915553
TMPB-500 マグネットパワーベルト TRUSCO 48915553
TMPB-500 マグネットパワーベルト TRUSCO 48915553

マグネットパワーベルト

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
高さ(mm)500
吸着力(N)180
最大荷重(kg)3
内容量1個注文コード48915553品番TMPB-500
参考基準価格(税別)¥1,090販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)
939

表裏両面に強力磁石入です。(異方性)柔軟なベルトタイプなので、ハサミやカッターでカットが可能です。

用途
工具の保持に。ボードやパネルの掲示に。スチールとスチールの貼り合わせに。
最大荷重(kg)3吸着力(N)180トラスコ品番415-2247材質ラバーマグネット(異方性)幅(mm)25高さ(mm)500質量(g)170奥行(mm)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48915553
2022-09-15
用途: 延長コードの裏に貼り固定するのに使用。工具の整頓に使用してます。

巻いてあるので、伸ばすときになかなか伸びない。
フラットで送ってもらえると嬉しい。
パワーは強力で満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 48915553
2021-04-19
用途: スチール事務家具にツールボックスを接着させる。
株式会社ビー・エヌ

強力で十分な強度がありました。片面粘着タイプより場所を固定しなくて良く使い勝手はいいです。

1が参考にしています
対象商品 : 48915544
2019-02-21
用途: エアコン吹き出し口フィルターの取り付け
製造業

強力に貼り付き、はさみ等での切断も容易に出来、アールの部分もある程度形に添って貼り付いた。

対象商品 : 48915553
2017-02-06
用途: 自動車の(部分的な)カバーの脱着用
製造業

切断も容易でそこそこの吸着力であるが、重さの割には吸着力が弱いか? 両面着磁であることには満足。

対象商品 : 48915544
2016-04-20
用途: 工具吊り下げ
鏡神社

当初25ミリ幅を検討したが若干割高である50ミリ幅を選んだのは結果的に磁力が強く余裕があった。適当にカットしてハンド工具吊り下げに使用した。

2が参考にしています
対象商品 : 48915553
2015-06-23
用途: 大判ポスターの仮止め

大判のポスターは購入すると筒状のケースに入って納品され、その筒の形に癖のついたポスターを平面に戻すのに時間がかかります。
ロッカーの背面を利用してマグネットパワーベルトで貼り付けて数日間するとポスターは、真っ直ぐになっています。
5枚位重ねて貼り付けてもポスターが、しっかり固定されているので作業が楽になりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする