仕様WeidmullerDシリーズDRMリレー.D-SERIESリレーモジュールは、過酷な産業用途向けに特別に設計されています。110→220Vの間の産業用途電圧の多くは、アクチュエータの制御に使用されます。100mAを超える負荷電流を備えたこの高電圧は、リレーコンタクトに大きな摩耗をもたらすアーク放電を起こします。D-SERIESリレーモジュールは、広範な産業用途向けのユニバーサルなモジュールとして特別に設計されています。Dシリーズは従来のソリューションよりもずっと信頼性が高く、メンテナンスと交換にかかる費用を削減します。直列接続のコンタクト、内蔵のブローマグネット及び低摩耗コンタクトによってD-SERIES製品のアーク放電が効果的に抑制され、サービス寿命が大幅に長くなっています。.2又は4COコンタクト小型設計幅広いコイル電圧オプションのテストボタン(AC赤、DC青)内蔵ステータスディスプレイ(AC赤、DC青)やフリーホイールはオプション種別-長さ(mm)21.5色透明コイル定格電圧(V)AC24接点数4高さ(mm)28質量(g)19.95タイプリレー取付方式パネルマウント奥行(mm)36周波数(Hz)定格負荷の最大回路周波数:0.1シリーズDRM消費電力(W)-出力公称出力:1~1.2VA(60HZ)定格電圧(V)250接点構成4PDT端子形状プラグイン端子精度-表示該当なし出力電圧(V)-入力電圧(V)-接続プラグイン接続入力-センサー-保護等級IP20機能リレースイッチの分類:汎用リレー、コイル抵抗:160Ω±10%、ACスイッチング容量(抵抗)、最大:1200VA、DCスイッチング容量(抵抗)、最大:120W@24V、スイッチオン遅延:最大20ms、スイッチオフ遅延:最大20ms、接点ノ種別:4CO接点(AgNi)、機械的耐用期間:20x106開閉サイクル、最小スイッチング電源:10mA@24V、10mA@12V、100mA@5V、汚染度:2、サージ電圧カテゴリー:III、制御側-荷重側ノ空気パスオヨビクリープパス:最小5.5mm、制御側-負荷側ノ耐電圧:1.8kVeff/1分、隣接接点の耐電圧:1kVeff/1min、開接点ノ耐電圧:1kVeff/1min、インパルス耐電圧:6kV(1.2/50μs)消費電流(mA)-入力信号-出力電流(mA)-温度係数-保護回路-接点材質銀合金定格電流(mA)62.4(50Hz)、52.2(60Hz)動作時間(ms)20コイル電圧(V)24入力電流(mA)-復帰時間(ms)20接点最大許容電圧(V)AC250接点最大許容電流(A)5保管温度範囲(℃)-40~70RoHS指令(10物質対応)対応入力抵抗-最大開閉電圧(V)-突入電流10A/50ms動作温度範囲(℃)-40~55動作機能非ラッチング式湿度(%)相対湿度35~85、結露なし出力数-入力数-応答時間(ms)-認証マークCUL/UKCA接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V5A