TLX-204 (P) デジタル照度計 TRUSCO 48917023

デジタル照度計

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード48917023品番TLX-204 (P)
参考基準価格(税別)¥28,210販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

片手で扱え、最大測定値ホールド(MAXホールド)機能付なので、見やすく便利です。消し忘れに便利なオートパワーオフ機能付です。

用途環境調査・建築現場での照度測定。非常灯の照度測定。トラスコ品番402-7108材質ABS樹脂質量(g)190電源積層型9V乾電池×1本(別売)精度±(5%rdg+4digit)測定方式シリコンフォトダイオード分解能0.1Lx連続使用時間(時間)約260(アルカリ電池使用時)測定範囲(Lux)0~200000寸法(幅×奥行×高さ)(mm)55×38×170
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48917023
2017-04-22
用途: ライトの交換
株式会社デンショウ

使いやすく、表示が分かりやすくてとても良い
改善点をしいていえばキャップが片手で容易に開けれればよいかと

対象商品 : 48917023
2016-06-17
用途: 照度測定
有限会社中国建物管理サービス業

従来使用の代替えの為得田の評価なし

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

照度計の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/127/
2023-03-10

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする