曜日別特売
TLTF-10M つば付きロングアイボルト(ステンレス製・鍛造タイプ) TRUSCO 48917477

 

TLTF-10M つば付きロングアイボルト(ステンレス製・鍛造タイプ) TRUSCO 48917477
TLTF-10M つば付きロングアイボルト(ステンレス製・鍛造タイプ) TRUSCO 48917477

つば付きロングアイボルト(ステンレス製・鍛造タイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじ径(mm)M10×1.5
内容量1個注文コード48917477品番TLTF-10M
参考基準価格(税別)¥3,210販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。

用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。寸法A(mm)18寸法B(mm)80寸法D(mm)8寸法L(mm)24トラスコ品番409-9087仕様ナットなし材質ステンレス(SUS304)質量(g)85寸法H(mm)41ねじ径(mm)M10×1.5使用荷重(kN)1.47
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48917477
2019-02-16
用途: ハンモックの吊り金具として
建設業・工事業

外部で使用するのでステンレスを選びました。しっかりした商品で満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする