TRUSCO
つば付きロングアイボルト(ステンレス製・鍛造タイプ)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
ねじ径(mm)
M8×1.25
M10×1.5
M12×1.75
M6×1.0
M8×1.25
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48917504
品番
TLTF-8M
参考基準価格(税別)
¥2,320
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。
用途
機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
寸法A(mm)
15
寸法B(mm)
60
寸法D(mm)
6
寸法L(mm)
19
トラスコ品番
409-9117
仕様
ナットなし
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
43
寸法H(mm)
34
ねじ径(mm)
M8×1.25
使用荷重(kN)
0.78