TRUSCO
コーナー金具 角型(ステンレス)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
寸法W(mm)
16
16
20
25
30
寸法D(mm)
150
30
35
45
60
75
90
105
120
150
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48917897
品番
TKL-16150
参考基準価格(税別)
¥1,670
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
座操りが両面に付いています。内向きでも外向きでも使用できます。皿頭のねじをご使用ください。
用途
コーナーの補強金具として。家具の転倒防止に。棚作りに。
寸法D(mm)
150
H(mm)
150
寸法W(mm)
16
板厚(mm)
5
耐荷重(2ヶ当り)(kg)
20
穴径(mm)
5.0
穴数
6
質量(g)
160
トラスコ品番
409-9397
材質
ステンレス(SUS304)
適合ねじ
皿頭ねじ
仕上
ヘアライン