※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
コーナー金具 角型(ステンレス)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
寸法W(mm)
20
16
20
25
30
寸法D(mm)
60
30
35
45
60
75
90
105
120
150
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48917994
品番
TKL-2060
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
座操りが両面に付いています。内向きでも外向きでも使用できます。皿頭のねじをご使用ください。
用途
コーナーの補強金具として。家具の転倒防止に。棚作りに。
寸法D(mm)
60
H(mm)
60
寸法W(mm)
20
板厚(mm)
3
耐荷重(2ヶ当り)(kg)
50
穴径(mm)
4.5
穴数
4
質量(g)
50
トラスコ品番
409-9494
材質
ステンレス(SUS304)
適合ねじ
皿頭ねじ
仕上
ヘアライン仕上げ