※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
コーナー金具 角型(ステンレス)
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
寸法W(mm)
25
16
20
25
30
寸法D(mm)
90
30
35
45
60
75
90
105
120
150
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48918073
品番
TKL-2590
参考基準価格(税別)
¥1,110
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
座操りが両面に付いています。内向きでも外向きでも使用できます。皿頭のねじをご使用ください。
用途
コーナーの補強金具として。家具の転倒防止に。棚作りに。
寸法D(mm)
90
H(mm)
90
寸法W(mm)
25
板厚(mm)
3
耐荷重(2ヶ当り)(kg)
40
穴径(mm)
4.5
穴数
6
質量(g)
99
トラスコ品番
409-9575
材質
ステンレス(SUS304)
適合ねじ
皿頭ねじ
仕上
ヘアライン仕上げ