曜日別特売
TKL-3090 コーナー金具 角型(ステンレス) TRUSCO 48918134

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TKL-3090 コーナー金具 角型(ステンレス) TRUSCO 48918134
TKL-3090 コーナー金具 角型(ステンレス) TRUSCO 48918134
TKL-3090 コーナー金具 角型(ステンレス) TRUSCO 48918134

コーナー金具 角型(ステンレス)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
寸法W(mm)30
寸法D(mm)90
内容量1個注文コード48918134品番TKL-3090
参考基準価格(税別)¥1,270販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

座操りが両面に付いています。内向きでも外向きでも使用できます。皿頭のねじをご使用ください。

用途
コーナーの補強金具として。家具の転倒防止に。棚作りに。
寸法D(mm)90H(mm)90寸法W(mm)30板厚(mm)3耐荷重(2ヶ当り)(kg)50穴径(mm)4.5穴数6質量(g)120トラスコ品番409-9630材質ステンレス(SUS304)適合ねじ皿頭ねじ仕上ヘアライン仕上げ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48917942
2017-11-06
用途: 和ダンスの固定
趣味の店 はせがわ卸売・小売業

板の肉厚が厚く驚いた。大変丈夫そうで感心している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする