TAW-200 番線 TRUSCO 48918317

 

TAW-200 番線 TRUSCO 48918317
TAW-200 番線 TRUSCO 48918317
TAW-200 番線 TRUSCO 48918317

番線

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(200本)注文コード48918317品番TAW-200
参考基準価格(税別)¥16,820販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

軟らかく加工しやすいなまし鉄線を使用しています。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
建築用足場の結束などに。
径(Φmm)(鉄線)3.1全長(mm)700トラスコ品番402-6101材質なまし鉄線質量(g)1700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

番線・針金(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする