曜日別特売
J2-4052-30 スピーダーワン(J2) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 48918388

J2-4052-30 スピーダーワン(J2) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 48918388
J2-4052-30 スピーダーワン(J2) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 48918388

スピーダーワン(J2)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
長さ(m)30
内容量1本注文コード48918388品番J2-4052-30
参考基準価格(税別)¥11,900販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398

スネークヘッド&横穴先端金具で細いパイプも楽々通る!追加配線に最適!
ワイヤーはサビにくいステンレス製
便利な収納ケース付

長さ(m)30質量(kg)0.86タイプ単線ツイストΦ4.0mm+Φ5.2mm破断荷重(kN[kgf])(全体)0.8[85]種別ダブルロッド材質PET
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする