曜日別特売
J2T-4762-50 スピーダーワン(J2) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 48918415

J2T-4762-50 スピーダーワン(J2) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 48918415
J2T-4762-50 スピーダーワン(J2) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 48918415

スピーダーワン(J2)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
長さ(m)50
内容量1本注文コード48918415品番J2T-4762-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥18,900

スネークヘッド&横穴先端金具で細いパイプも楽々通る!追加配線に最適!
ワイヤーはサビにくいステンレス製
便利な収納ケース付

長さ(m)50質量(kg)1.74タイプ2本撚り線:Φ4.7mm、3本撚り線:Φ6.2mm破断荷重(kN[kgf])(全体)0.8[90]種別ダブルロッド材質PET

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
48918415J2T-4762-5025950777J3T-5070-50MJJ2T-4762-50 スピーダーワン(J3) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 25950777スピーダーワン(J3)DENSAN(デンサン/ジェフコム)1本
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする