DENSAN(デンサン/ジェフコム)
ステップドリル(スパイラルタイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
材質
HSS鋼(高級高速度鋼)
HSS鋼(高級高速度鋼)
HSS鋼(高級高速度鋼)
HSS鋼(高級高速度鋼)チタンコーティング
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48918476
品番
DSS-439RS
参考基準価格(税別)
¥32,400
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
スパイラル溝で切れ味抜群!切りくずが少ない
3面取りでスリップしない丸軸シャンク
材質
HSS鋼(高級高速度鋼)
全長(mm)
110(加工誤差±2.5)
質量(g)
280
段数
13
被削材
鉄板2.0mm、ステンレス板1.6mm
シャンク径(Φmm)
10
穴あけ寸法(Φmm)
4/6/9/12/15/18/21/24/27/30/33/36/39