ワイドミュラー
Weidmuller 基板用端子台 OMNIMATE SLシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1箱(50個)
定格電圧(V)
320
注文コード
48918529
品番
1607120000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・内容量
など
254
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
電線対基板
ピッチ(mm)
3.5
シリーズ
OMNIMATE SL
定格電圧(V)
320
端子種別
はんだ
行数
1
コンタクト数
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボディ向き
ライトアングル
シュラウド/アンシュラウド
シュラウド
コネクタシステム
電線対基板