曜日別特売
D10-4 20X4.5 mm 本縫四つ折り カノコバインダー 針板、送り、押え付 DAIKO(大興) 48918713

本縫四つ折り カノコバインダー 針板、送り、押え付

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
テープ幅(mm)20
内容量1個注文コード48918713品番D10-4 20X4.5 mm
参考基準価格(税別)¥14,740販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
テープ幅(mm)20仕上幅(mm)4.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48918774
2021-05-20
用途: 母子手帳ケースの制作
有限会社サン九州製造業

バイアステープの仕上がりが悪く調整をしても治りません。
ちなみに32mmフラットの綿テープ
です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする