曜日別特売
T4-15A インパクト用ソケット(差込角12.7) TRUSCO 48921013

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インパクト用ソケット(差込角12.7)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
対辺寸法(mm)15
全長(mm)38
内容量1個注文コード48921013品番T4-15A
参考基準価格(税別)¥960販売価格(税込)¥912
販売価格(税別)
829

インパクトソケットの薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。

ソケット形状6角差込角(mm)12.7対辺寸法(mm)15トラスコ品番419-9049全長(mm)38質量(g)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする