T8-85A インパクト用ソケット(差込角25.4) TRUSCO 48921293

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インパクト用ソケット(差込角25.4)

(3件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
対辺寸法(mm)85
85
17
19
22
24
26
27
30
32
35
36
38
41
46
50
55
58
60
63
65
70
75
77
80
95
全長(mm)90
内容量1個注文コード48921293品番T8-85A
参考基準価格(税別)¥33,500販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

インパクトソケットの薄肉タイプです。
狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。
開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。

材質
クロムモリブデン鋼
メッキ処理:リン酸亜鉛皮膜
対辺寸法(mm)85全長(mm)90差込角(mm)25.4質量(g)3400付属品Oリングトラスコ品番419-9618セット内容ピン適合OリングTO7045(対辺17~70mm)、TO7075(対辺75~95mm)ソケット形状6角
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48921257
2022-04-15
用途: 油圧シリンダー分解
建設業・工事業

このサイズは値段が非常に高いのでとにかく安い商品をと思い購入しました。
使用しましたが、何も問題無く買って良かったです。

対象商品 : 39503807
2021-01-13
用途: 機械のメンテナンス時
株式会社 辻建

非常に高い工具ですので、モノタロウブランド品があれば良いのにと、熱望します。

対象商品 : 39503782
2016-03-03
用途: 整備

価格相応

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする