曜日別特売
T4-29AL インパクト用ロングソケット(差込角12.7) TRUSCO 48921406

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インパクト用ロングソケット(差込角12.7)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
対辺寸法(mm)29
全長(mm)85
内容量1個注文コード48921406品番T4-29AL
参考基準価格(税別)¥2,280販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

インパクトソケット(ディープタイプ)の薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。

材質
クロムモリブデン鋼
メッキ処理:リン酸亜鉛皮膜
ソケット形状6角差込角(mm)12.7対辺寸法(mm)29付属品Oリングトラスコ品番419-9171セット内容ピン全長(mm)85質量(g)290適合OリングTO4019(対辺8~14mm)、TO4024(対辺15~36mm)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48921397
2023-01-07
用途: 自動車板金塗装
株式会社小林車体

いすゞエルフの、ワイパーリンク交換に使用します
このサイズのロングが無いので 助かりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする