※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
インパクト用ヘキサゴンソケット(差込角25.4mm・差替式)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
対辺寸法(mm)
19
17
19
22
24
27
32
全長(mm)
98
98
70
103
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48921677
品番
T8-19AHH
参考基準価格(税別)
¥7,770
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
差替式のためビットを交換して使用できます。
用途
六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。
差込角(mm)
25.4
対辺寸法(mm)
19
トラスコ品番
419-9421
全長(mm)
98
質量(g)
910