※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
インパクト用ヘキサゴンソケット差替式ビット
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
先端サイズ
24
17
19
24
27
32
全長(mm)
50
50
55
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48921765
品番
TBIT22-24
参考基準価格(税別)
¥1,690
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
差替式ヘキサゴンビットソケットのビットのみです。
用途
六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。
トラスコ品番
419-9685
全長(mm)
50
質量(g)
176
先端サイズ
24
先端形状
六角
本数
1
両頭機能
片頭