TBIT22-32 インパクト用ヘキサゴンソケット差替式ビット TRUSCO 48921783

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TBIT22-32 インパクト用ヘキサゴンソケット差替式ビット TRUSCO 48921783
TBIT22-32 インパクト用ヘキサゴンソケット差替式ビット TRUSCO 48921783

インパクト用ヘキサゴンソケット差替式ビット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
先端サイズ32
全長(mm)55
内容量1個注文コード48921783品番TBIT22-32
参考基準価格(税別)¥2,840販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

差替式ヘキサゴンビットソケットのビットのみです。

用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。トラスコ品番419-9707全長(mm)55質量(g)243先端サイズ32先端形状六角本数1両頭機能片頭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48921774
2021-05-27
用途: フォークの分解
金融・保険業

gpz900rフロントフォークを分解するのに丁度いい

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする