曜日別特売
TEX4-200 インパクト用エクステンションバー TRUSCO 48921817

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インパクト用エクステンションバー

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
差込角(mm)12.7
全長(mm)200
内容量1個注文コード48921817品番TEX4-200
参考基準価格(税別)¥3,320販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

インパクトレンチなどの動力工具用エクステンションバーです。

差込角(mm)12.7全長(mm)200付属品ピン・Oリングトラスコ品番419-9766質量(g)405
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39503396
2017-07-11
用途: 車両整備

しっかりとしています。差し込む箇所のがたが多いように思います。
使用に際しては問題ないです

対象商品 : 39503387
2015-11-14
用途: 機械整備の時
農・林・水産業

安く買えてよかったです。使用についても問題なかったです。

対象商品 : 39503387
2013-02-22
用途: フオークリフトの整備作業

今まで御社の商品を買わせて頂いてますが何ら問題なく
使わせていただいてます。
特に問題ない。
良い商品を提案し続けて下さい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする