ワイドミュラー
Weidmuller 基板用端子台, BLシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1箱(132個)
端子種別
スクリュー
注文コード
48922765
品番
1638570000
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
この商品は
端子種別・内容量
など
88
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PBT
色
オレンジ
取付方式
ケーブルマウント
ピッチ(mm)
3.5
シリーズ
BL
定格電圧(V)
320
端子種別
スクリュー
定格電流(A)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応