曜日別特売

Weidmuller 基板用端子台, BLシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1箱(36個)端子種別プラグイン注文コード48922914品番1943890000
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980
長さ(mm)55.72タイプPCBターミナルブロックヘッダ取付方式PCBマウントピッチ(mm)5.08シリーズBL定格電圧(V)300、400端子種別プラグイン定格電流(A)20(UL1059,CSA)、23(IEC)行数1コンタクト数10RoHS指令(10物質対応)対応ポール10Pオス・メスメスボディ向きライトアングル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする