曜日別特売
TS-1317 両口スパナ TRUSCO 48923122

両口スパナ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本
二面幅(mm)13×17
13×17
14×17
6×7
6×8
10×12
11×13
17×19
19×22
19×24
24×27
24×30
27×30
30×32
7×8
8×9
8×10
10×13
12×14
19×21
21×23
22×24
5.5×7
全長(mm)188
内容量1本注文コード48923122品番TS-1317
参考基準価格(税別)¥940販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。

モノタロウではこんなお得な商品も!
二面幅(mm)13×17全長(mm)188質量(g)88材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキトラスコ品番416-0134商品構成単品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48923174
2015-08-07
用途: 配管フランジの締め付け等
建設業・工事業

製品の精度も良好です。
19と24が一番良く使うのですが、その2サイズが1つになったスパナは
なかなか探しても無かったのでよかったです

1が参考にしています
対象商品 : 48923131
2015-07-25
用途: 自動車整備

こちらのメーカーのソケットが価格の割にとても良いものだったので、使ってみました。期待通りにスパナも精度、仕上げ共にとても良いです。薄く、スリムなタイプですので、ヘビーユースには向かないかも知れません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両口スパナの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/347/
2023-03-27

スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする