ワイドミュラー
Weidmuller 基板用端子台, BVZシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
1袋(5個)
1箱(100個)
1個
コンタクト数
7
2
3
4
7
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48923754
品番
1929980000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
幅(mm)
41.2
色
黒
タイプ
PCBターミナルブロックヘッダ
取付方式
PCBマウント
ピッチ(mm)
7.62
シリーズ
BVZ
定格電圧(V)
1k、600(CSA、UL1059)
端子種別
スクリュー
定格電流(A)
40.5(UL1059,CSA)、57(IEC)
行数
1
コンタクト数
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポール
7P
オス・メス
メス
ボディ向き
ライトアングル