ワイドミュラー
Weidmuller 基板用端子台, LMFシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(70個)
1箱(125個)
1袋(5個)
1箱(90個)
コンタクト数
4
2
3
4
8
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(70個)
注文コード
48923849
品番
1330730000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
コンタクト数
4
ピッチ(mm)
5.08
行数
1
取付方式
スルーホール
オス・メス
オス
端子種別
はんだ
タイプ
基板端子台
定格電流(A)
20(UL1059,CSA)、24(IEC)
ボディ向き
ストレート
ポール
4P
色
オレンジ
定格電圧(V)
300、400
シリーズ
LMF
幅(mm)
19.2
RoHS指令(10物質対応)
対応