TKH-20C 片手ハンマー(カーボンファイバー柄) TRUSCO 48924443

片手ハンマー(カーボンファイバー柄)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼称#2
頭径(Φmm)39
全長(mm)385
内容量1本注文コード48924443品番TKH-20C
参考基準価格(税別)¥4,740販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

スポーツ機材でよく使われている軽く頑丈なカーボンファイバー柄採用により、軽量化を実現しました。滑りにくい材質のハンドルを採用しています。頭部は完全焼き入れ処理です。

種類片手ハンマー頭径(Φmm)39全長(mm)385材質(頭)炭素鋼材質(柄部)ポリプロピレン(PP)、カーボンファイバー主な用途鉄工作業呼称#2焼入硬度HRC45~60材質(グリップ)熱可塑性ゴム(TPR)頭部長(mm)125.5質量(kg)1.17トラスコ品番415-8636
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48924391
2022-08-31
用途: 機械のメンテナンス時
サービス業

以前は、木の柄の物を使用していましたがかない使い込んでいて
強く叩く時は頭が外れて吹っ飛んでいくのではないかと正直不安でした。
これは、構造的にそういった不安がないので安心して
渾身の力でぶっ叩いても問題ありません。

対象商品 : 48924391
2016-09-29
用途: 工具で緩まない時の衝撃に
サービス業

非常に握りやすく、振りやすい。
木製の柄に比べ、差し込みも抜けそうに無く、耐久性も高いと思われる。

1が参考にしています
対象商品 : 48924391
2013-05-10
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

握りやすくブレない
これは愛用します
耐久性はこれからですが…

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

片手ハンマーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/katatehammer_howtouse/
2023-03-22

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする