THB-33 平バール TRUSCO 48924556

THB-33 平バール TRUSCO 48924556
THB-33 平バール TRUSCO 48924556

平バール

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)330
内容量1本注文コード48924556品番THB-33
参考基準価格(税別)¥1,510販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

異形特殊鋼材を採用し、全体焼入れで強力です。

用途テコ、ハガシ作業に。全長(mm)330質量(g)390トラスコ品番415-8776材質機械構造用炭素鋼硬度HRC38~45
注意
※尾割れタイプです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48924531
2021-11-10
用途: 設備メンテナンス時
製造業

手持バールをどこかの現場で忘れてしまったので本品も購入。
木箱のネジ外しや設備メンテ時に使っていますが、使い勝手も強度も申し分なしです。
軽いので工具箱に入れても問題なく、このバールを購入して良かったです。

対象商品 : 48924574
2018-12-10
用途: 鉄製扉を持ち上げる、グレーチングを持ち上げる。
不動産業

主な使い方は、丁度良い長さと重さで使い勝手は良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 48924574
2017-12-04
用途: 機器設置時に使用
株式会社イグアスサービス業

使いやすい仕様であり、期待していた強度等にも満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 48924574
2014-02-12
用途: 解体等

表面のメッキみたいなのが金ずちでたたいたら簡単にはがれたので、これから長く使うにあったってつるつるにならないか少し心配ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バールの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/382_1/
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

釘抜きの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/381_1/
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バールの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bar_howtouse/
2022-12-22

バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする