ワイドミュラー
Weidmuller 中継用端子台
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
シリーズ
BL
注文コード
48926378
品番
1606650000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・内容量
など
212
種類から選べます
他の種類を見る
極数
3
仕様
エンクローズあり
材質
PBT
色
オレンジ
取付方式
ケーブルマウント
ピッチ(mm)
3.5
シリーズ
BL
端子種別
スクリュー
定格電流(A)
17
材質(コンタクト)
銅合金
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-25~+100
コンタクトめっき
錫
ケーブルサイズ(AWG)
28→14