TRUSCO
角柱単石ダイヤモンドドレッサー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
トラスコ品番
400-4647
400-4647
400-4655
400-4663
400-4671
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48928031
品番
TKDD-11-06
参考基準価格(税別)
¥13,270
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
角柱ダイヤのため、全面当りした後のダイヤ接触面積の変化が少なく安定したドレッシングが可能で長寿命です。
用途
研削砥石の修正および目づまりした研削層の除去。
質量(g)
72.8
全長(mm)
100
材質
砥材:人造ダイヤ、本体:機械構造用炭素鋼(S45C)
径(Φmm)
11
トラスコ品番
400-4647
注意
※ドレスポイントには十分な冷却水をかけてご使用ください。