曜日別特売
TKDD-12-06 角柱単石ダイヤモンドドレッサー TRUSCO 48928056

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TKDD-12-06 角柱単石ダイヤモンドドレッサー TRUSCO 48928056
TKDD-12-06 角柱単石ダイヤモンドドレッサー TRUSCO 48928056

角柱単石ダイヤモンドドレッサー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
トラスコ品番400-4663
内容量1本注文コード48928056品番TKDD-12-06
参考基準価格(税別)¥13,270販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

角柱ダイヤのため、全面当りした後のダイヤ接触面積の変化が少なく安定したドレッシングが可能で長寿命です。

用途
研削砥石の修正および目づまりした研削層の除去。
質量(g)86.3全長(mm)100材質砥材:人造ダイヤ、本体:機械構造用炭素鋼(S45C)径(Φmm)12トラスコ品番400-4663
注意
※ドレスポイントには十分な冷却水をかけてご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする