曜日別特売
TEM2-240 エメリー研削材 TRUSCO 48928765

エメリー研削材

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
粒度240
内容量1個(2kg)注文コード48928765品番TEM2-240
参考基準価格(税別)¥5,300販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

研削力が高く、ムラなく均一な仕上がりが得られます。親水性が高く、あらゆる接着剤に対し高い化学的親和性があります。

用途バフ研磨、サンドブラストなどでのメッキの下地処理、塗装の下地処理、スケール除去、バリ取り、面取り、研掃作業梨地仕上げなど。材質酸化アルミニウム粒度240高さ(mm)185トラスコ品番409-8625質量(kg)2.1間口(mm)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48928722
2019-04-03
用途: 鉄バフ
研磨工房製造業

粗さがちょうど良く鉄バフ用としてとても良いと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする