TRUSCO
エメリー研削材
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
粒度
80
60
80
100
120
150
180
240
320
全8種類を一覧で見る
内容量
1個(2kg)
注文コード
48928792
品番
TEM2-80
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
研削力が高く、ムラなく均一な仕上がりが得られます。親水性が高く、あらゆる接着剤に対し高い化学的親和性があります。
用途
バフ研磨、サンドブラストなどでのメッキの下地処理、塗装の下地処理、スケール除去、バリ取り、面取り、研掃作業梨地仕上げなど。
材質
酸化アルミニウム
粒度
80
高さ(mm)
185
トラスコ品番
409-8579
質量(kg)
2.1
間口(mm)
100