TPK-3-220 金型砥石PA TRUSCO 48928896

 

TPK-3-220 金型砥石PA TRUSCO 48928896
TPK-3-220 金型砥石PA TRUSCO 48928896

金型砥石PA

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1箱(5本)
粒度220
幅(mm)25
厚さ(mm)10
内容量1箱(5本)注文コード48928896品番TPK-3-220
参考基準価格(税別)¥7,370販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

プレス金型などの乾式使用に最適です。PA(ピンクアランダム)砥粒を使用し研削力に優れます。

用途プレス金型の研磨作業。機械加工の仕上げ。湿式での使用も可能です。粒度220長さ(mm)150幅(mm)25厚さ(mm)10仕様粗仕上げ#80・中仕上げ#120・仕上げ#220トラスコ品番408-9189材質Al2O3、SiO2桃色質量(g)375適合材金型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

金型用砥石の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/491/
2023-03-02

砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする