WELWYN
Welwyn 巻線抵抗器 W20シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
定格電力(W)
3
注文コード
48928986
品番
W21-120RJI
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
定格電力・内容量
など
169
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
12.7
寸法(mm)
5.6(Dia.)×12.7
ケース形状
ほうろう
直径(Φmm)
5.6
シリーズ
W20
定格電力(W)
3
抵抗(Ω)
120
許容差
±5%
動作温度(℃)
(Max)+200
RoHS指令(10物質対応)
対応
終端スタイル
アキシャル
テクノロジー
巻線
温度係数(ppm/℃)
±200