TRUSCO
傘型ブラシ(軸径3mm)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
外径(Φmm)
15
12
15
毛材
ステンレス
硬鋼線
真鍮
ステンレス
適合材
ステンレス、アルミ
各種金属
真鍮、銅、合金
ステンレス、アルミ
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48929133
品番
153K-4
参考基準価格(税別)
¥1,710
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
軸付なので取り付け交換が容易です。コンパクトで高速回転のため操作しやすく、作業性に優れたエンド型ブラシです。
用途
傘型なので円筒内径や底部の研磨に最適。使用工具:変速式電動マイクログラインダー。
外径(Φmm)
15
毛丈(mm)
8
線径(Φmm)
0.12
軸径(Φmm)
3
適合
ステンレス、アルミ製品の研磨
トラスコ品番
415-2581
摘要
ステンレス、アルミ製品の研磨
質量(g)
5.8
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
軸長(mm)
36
毛材
ステンレス
適合材
ステンレス、アルミ
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具をご着用ください。最高使用回転数以下で使用してください。