曜日別特売
103K-2 傘型ブラシ(軸径3mm) TRUSCO 48929142

 

103K-2 傘型ブラシ(軸径3mm) TRUSCO 48929142
103K-2 傘型ブラシ(軸径3mm) TRUSCO 48929142

傘型ブラシ(軸径3mm)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外径(Φmm)10
毛材硬鋼線
適合材各種金属
内容量1本注文コード48929142品番103K-2
参考基準価格(税別)¥1,380販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

軸付なので取り付け交換が容易です。コンパクトで高速回転のため操作しやすく、作業性に優れたエンド型ブラシです。

用途傘型なので円筒内径や底部の研磨に最適。使用工具:変速式電動マイクログラインダー。外径(Φmm)10毛丈(mm)8線径(Φmm)0.1軸径(Φmm)3適合金属製品のはく離、研削トラスコ品番415-2506毛材硬鋼線適合材各種金属質量(g)3.3最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000軸長(mm)36材質(軸)真鍮(C3604BD)
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具をご着用ください。最高使用回転数以下で使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48929395
2016-10-16
用途: 空冷バイクのエンジンのフィン掃除

なかなか良いです。隙間が狭いと毛先が揃ってしまいますが、逆回転させるといいです。手作業ではやりにくいところもきれいになります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする