曜日別特売
25SKK-6 傘型ブラシ ステンレスブラシ角型 (軸径6mm) TRUSCO 48929221

 

25SKK-6 傘型ブラシ ステンレスブラシ角型 (軸径6mm) TRUSCO 48929221
25SKK-6 傘型ブラシ ステンレスブラシ角型 (軸径6mm) TRUSCO 48929221

傘型ブラシ ステンレスブラシ角型 (軸径6mm)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
外径(Φmm)25
内容量1本注文コード48929221品番25SKK-6
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

下方向および、側面方向同時に研磨できます。自動機、ボール盤など、回転工具に取り付けて使用します。ブラシ先端がR形状になっています。

用途各種金属のサビ、汚れ落とし・溶接処理前後のクリーニング・円筒内径や底部の研磨に最適です。外径(Φmm)25毛丈(mm)15線径(Φmm)0.3軸径(Φmm)6トラスコ品番402-6993質量(g)40最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)25毛材ステンレス適合材各種金属
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする