曜日別特売
103F-2 フラワー型ブラシ(軸径3mm) TRUSCO 48929404

 

103F-2 フラワー型ブラシ(軸径3mm) TRUSCO 48929404
103F-2 フラワー型ブラシ(軸径3mm) TRUSCO 48929404

フラワー型ブラシ(軸径3mm)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合材各種金属
外径(Φmm)10
内容量1本注文コード48929404品番103F-2
参考基準価格(税別)¥1,280販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

コンパクトで高速回転のため操作しやすく、作業性に優れたフラワー型ブラシです。軸付なので取り付け交換が容易です。

用途フラワー型なので円筒内径や底部交差穴の研磨に最適。使用工具:変速式電動マイクログラインダー。軸径(Φmm)3適合材各種金属適合金属製品のはく離、研削トラスコ品番415-2387質量(g)3.2軸長(mm)36最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000線径(Φmm)0.1毛丈(mm)3外径(Φmm)10毛材硬鋼線
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具をご着用ください。最高使用回転数以下で使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48929456
2016-02-17
用途: 磨き。
uozumitekuno

シャフトを長く。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする