TRUSCO
フラワー型ブラシ(軸径3mm)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
適合材
ステンレス、アルミ
各種金属
真鍮、銅、合金
ステンレス、アルミ
外径(Φmm)
10
10
12
15
8
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48929422
品番
103F-4
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
コンパクトで高速回転のため操作しやすく、作業性に優れたフラワー型ブラシです。軸付なので取り付け交換が容易です。
用途
フラワー型なので円筒内径や底部交差穴の研磨に最適。使用工具:変速式電動マイクログラインダー。
軸径(Φmm)
3
適合材
ステンレス、アルミ
適合
ステンレス、アルミ製品の研磨
トラスコ品番
415-2409
質量(g)
3.2
軸長(mm)
36
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
線径(Φmm)
0.1
毛丈(mm)
3
外径(Φmm)
10
毛材
ステンレス(304)
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具をご着用ください。最高使用回転数以下で使用してください。