曜日別特売
T855-04 バルブ開閉表示板(四角)(エコユニボード) TRUSCO 48929833

バルブ開閉表示板(四角)(エコユニボード)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
表示内容常時閉・青地(白文字)
内容量1組(5枚)注文コード48929833品番T855-04
参考基準価格(税別)¥1,090販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)
939

耐水性・耐久性に優れ、衝撃に強いエコユニボード素材を採用しています。裏返しになっても確認できる両面表示です。

用途
工場・建物の配管バルブに。
表示内容常時閉・青地(白文字)寸法(縦×横)(mm)50×50厚さ(mm)2質量(g)24仕様両面表示トラスコ品番415-5611材質エコユニボード取付方式4mmΦ穴上1
注意
※取付具は別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする