TL-380 アルミレベル(箱型) TRUSCO 48930567

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミレベル(箱型)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
呼び寸法(mm)380
内容量1本注文コード48930567品番TL-380
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,960

レンズ効果で大きく見えるカマボコ型気泡管です。(水平)45°測定可能です。箱型フレーム・スケール目盛付です。端面カバーが平らですので壁などにしっかりあてて測定が可能です。

用途傾き測定に。呼び寸法(mm)380精度±1.5mm/m=±0.0859°以内感度0.5mm/m=0.0286°トラスコ品番415-8172長さ(mm)380質量(g)270マグネットなし材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)厚さ(mm)19高さ(mm)50.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする