曜日別特売
601082 Wenger SwissGear  ノートパソコンケース Wenger SwissGear 48930596

Wenger SwissGear ノートパソコンケース

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個仕様形状:Backpack●最大画面サイズ:16インチ●色:Black●素材:Nylon●外形寸法:330.2 x 482.6 x 165.1mm●重量:1.1kg●外形の奥行き:165.1mm●外部幅:330.2mm●外部高さ:482.6mm●モデル:Bahn●Wenger BAHN 16インチラップトップバックパック. Wenger SwissGear製のBAHNラップトップバックパックは、最大16インチのラップトップやノートPCを持ち運びできる、コンパクトでスタイリッシュなソリューションです。キルト加工されたパッド付きポケットや、傷の付きにくい裏地を使用したタブレット専用のポケットで、デバイスが保護されます。 BAHNバックパックには、2つの持ち手と快適にフィットするショルダーストラップだけでなく、パッド付きの背面パネルを備えているので、長時間の持ち運びにも快適です。このバックパックには、すぐに取り出せる前面ポケット、隠れたバックポケット、サイドポケットがあり、ウォーターボトルや小さな傘を収納するのに最適です。. 特長と利点. パッド付きラップトップコンパートメント 傷の付きにくい裏地を使用したタブレット / eReader用のポケット キャスター付きキャリーバッグに取り付けると移動が楽になる、パススルー式トロリースリーブ 背面の隠しポケット 傘やウォーターボトルを収納可能なサイドポケット 2つの持ち手 すべての電子機器用ポケットにキルト加工パッドを採用 快適にフィットするショルダーストラップ パッド付きバックパネル 前面ポケット 材質: ポリエステル200d / 300d、裏面PVC、ナイロン製の裏地注文コード48930596品番601082
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様形状:Backpack●最大画面サイズ:16インチ●色:Black●素材:Nylon●外形寸法:330.2 x 482.6 x 165.1mm●重量:1.1kg●外形の奥行き:165.1mm●外部幅:330.2mm●外部高さ:482.6mm●モデル:Bahn●Wenger BAHN 16インチラップトップバックパック. Wenger SwissGear製のBAHNラップトップバックパックは、最大16インチのラップトップやノートPCを持ち運びできる、コンパクトでスタイリッシュなソリューションです。キルト加工されたパッド付きポケットや、傷の付きにくい裏地を使用したタブレット専用のポケットで、デバイスが保護されます。 BAHNバックパックには、2つの持ち手と快適にフィットするショルダーストラップだけでなく、パッド付きの背面パネルを備えているので、長時間の持ち運びにも快適です。このバックパックには、すぐに取り出せる前面ポケット、隠れたバックポケット、サイドポケットがあり、ウォーターボトルや小さな傘を収納するのに最適です。. 特長と利点. パッド付きラップトップコンパートメント 傷の付きにくい裏地を使用したタブレット / eReader用のポケット キャスター付きキャリーバッグに取り付けると移動が楽になる、パススルー式トロリースリーブ 背面の隠しポケット 傘やウォーターボトルを収納可能なサイドポケット 2つの持ち手 すべての電子機器用ポケットにキルト加工パッドを採用 快適にフィットするショルダーストラップ パッド付きバックパネル 前面ポケット 材質: ポリエステル200d / 300d、裏面PVC、ナイロン製の裏地
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする